Cantilever legbord
CANTILEVRSHLF-GROUND-2000X1000X620MM
Art.-nr. 0957588440
EAN 4062856950638
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 1000 mm |
Diepte | 620 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Belasting legbord | 870 kg |
Aantal niveaus | 5 st |
Veldbelasting | 2100 kg |
Kleur | ZilverGrijs RAL 7001, Zuiver oranje RAL 2004 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!