Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cantilever legbord

CANTILEVRSHLF-ADDITION-2500X1000X500MM

Art.-nr. 0957588430

EAN 4062856950621

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cantilever legbord

Art.-nr. 0957588430
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
Great for storing long and bulky goods.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1000 mm

Diepte

620 mm

Hoogte

2500 mm

Materiaal

Staalplaat

Belasting legbord

870 kg

Aantal niveaus

6 st

Veldbelasting

2100 kg

Kleur

ZilverGrijs RAL 7001, Zuiver oranje RAL 2004

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cantilever for cantilever shelf

CNTLVR-F.CANTILEVRSHLF-L500MM

Robust cantilever for cantilever rack for well-organised storage