Canon à mousse 2 C PURLOGIC® Twinpress
Canon à mousse 2 composants, PURlogic-Twinpress
PISTOLET-MANUEL-P-DOUBLE-K-2X110ML
Art. N° 089160121
EAN 4011231825665
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Poignée ergonomique et équilibrée
- Facilite l'utilisation du pistolet
- Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main
Transmission élevée
- La force de poussée de 500 kg permet de travailler en douceur et sans fatigue
- La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux tiges-poussoirs
Décompression rapide
- Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière
- La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique - polyamide PA |
Couleur | Noir |
Longueur | 310 mm |
Largeur | 178 mm |