California car duster
Plumeau California Car Duster
CALIFORNIA CAR DUSTER
Art. N° 0899710016
EAN 4058794353358
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fibres avec traitement spécial
- ne rayent pas et ne griffent pas même les surfaces sensibles
- attirent la poussière et les saletés comme un aimant
Très longue durée de vie
- ne nécessite pas de nettoyage ou de retraitement avec de la cire
- plus on l’utilise et mieux il fonctionne
- fonctionne pendant des années
Livré dans une housse
- facilite le rangement
- conserve le plumeau à l’abri de la poussière
Fiches de données de sécurité(X)
Dépoussiérage rapide de tous les véhicules exposés en showroom
Matière | Bois |
Matière des poils | Coton |
Couleur | Rouge |
Longueur | 62 cm |
Longueur utile | 36 cm |
Longueur de poignée | 26 cm |