Cales de banche
Cales de banche pour pieds de coffrage
CALES DE BANCHE PVC 20 CM
Art. N° 0519202020
EAN 4045989587223
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pointes pré-montées 3,5x55 mm acier trempé strié : gain de temps pour le clouage sur le plancher
- Couleur différente suivant l'épaisseur de mur : repérage facile, erreurs évitées
PVC résistant
- Ne cassent pas, même par temps froid
- Rigides, résistent à la pression des banches
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur | 3 mm |
Longueur | 20 cm |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Poids du produit (par pièce) | 77,000 g |