Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cale fine pour carreaux en plastique

Cale de montage

Art. N° 0695964048

EAN 4065746565981

Prix affichés aux clients après connexion
Cale fine pour carreaux en plastique

Art. N° 0695964048

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour tubes EO de 0 à 9 mm

PLA précis


  • Les fines cales en plastique, qui sont effilées de 9 mm à 0 mm, aident à créer un motif de joint uniforme même dans les joints très étroits

  • Recommandé en particulier pour les panneaux plus grands, car ceux-ci sont difficiles à corriger sans les cales

  • En raison de leur forme étroite, les cales peuvent également être utilisées pour gratter l'adhésif non durci des joints


Protège la machine


  • Les cales en plastique protègent les carreaux et ne laissent pas de rayures désagréables, même sur les carreaux de céramique


Haute durabilité


  • Le plastique de haute qualité est facile à nettoyer, ce qui signifie que les cales de carrelage peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la pose précise de carreaux et de panneaux sur les murs et les sols

Épaisseur

4,8 mm

Couleur

Rouge

Matière

Polystyrène - PS

Largeur

28,3 mm

Hauteur

9 mm