Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cale de vitrage en polypropylène

Cale de vitrage en polypropylène

Art. N° 08755201

EAN 4011231801355

Prix affichés aux clients après connexion
Cale de vitrage en polypropylène

Art. N° 08755201

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
  • Matériau : Polypropylène

  • Résistant au vieillissement

  • Résiste aux chocs de température

  • Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée

  • Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)

  • Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Domaine d'application
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Alignement des cales


Les cales doivent être positionnées à environ une longueur de cale à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la cale. Les cales peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les cales de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de cales de vitrage doit être augmenté en conséquence.

Épaisseur

1 mm

Largeur

20 mm

Longueur

100 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de cales de vitrage pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel

600 CALES DE VITRAGE 20MM-1À6MM

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
x 1 pcs
Assortiment de cales de vitrage pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel

ASSORTIMENT DE 420 CALES DE VITRAGE 30MM

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
x 1 pcs
Assortiment de cales de vitrage pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel

ASSORTIMENT DE 240 CALES DE VITRAGE 46MM

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Levier du miroitier

LEVIER-DU-MIROITIER

Facilite le levage et l'alignement des vitrages