Cale d'écartement tête carrée Pour éléments de fixation MTH
Entretoise pour élément de fixation type MTH
ENTRETOISE/ELEMENT-FIX-MTH-H5MM-(ZN)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour égaliser différentes épaisseurs de bride, il est possible de placer également jusqu'à trois rondelles d'une épaisseur totale max. de 15 mm entre les éléments de fixation et les plaques de montage.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 11 mm |
Longueur (l1) | 36 mm |
Largeur (b1) | 41 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |