Cale d'écartement carrée Pour élément de fixation crampon de fixation type BG2
Entretoise pour élément de fixation type BG2
ENTR/ELEM-FIXATION-BG2-H12MM-(HDG)-M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les réhausses allongent la longueur de serrage et
permettent de s'assurer que l'élément de fixation repose
parfaitement sur l'embase - Les réhausses peuvent être combinées
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée avec les types BK, BE1 et BE2
Les réhausses sont insérées sur la vis entre le collier et la plaque de montage ou le composant
![]() | |
Convient pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 12.000 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Largeur (b1) | 39 mm |
Épaisseur (h1) | 12 mm |
Matière | Fonte à graphite sphéroïdal |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |