Cale à poncer aspirante 115x230mm
Cale à poncer aspirante 115x230mm
CALE A PONCER 115 X 230 10 TR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Extraction pour aspirateur
- Sans poussière
- Finition de ponçage uniforme
- Aucun ajout d'abrasif requis
Grande longévité pour l'abrasif
Forme ergonomique
- Le ponçage nécessite moins d'effort
- Bonne prise en main
Doux pour les joints
Contenu de la livraison :
Adaptateur pour flexible d'aspiration* + contrôleur d'aspiration
* Raccordement entre le flexible d'aspiration, les blocs de ponçage manuel Würth, la lime manuelle, ainsi que les unités portatives Rupes et Festool.
Fiches de données de sécurité(X)
Ponçage des grandes zones de mastic
Largeur x longueur | 115 mm x 230 mm |
Système adhésif | Scratch |
Type de perforation | 32 trous |