Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisson à chargement frontal ORSY®BULL série 5 pour système de rangement

ORSY BULL - caisson pour 8.4.1 sans couvercle
CAISSON FRONTAL ORSYBULL X.4.1
SYSTEMKOFFER

Art. N° 0962330030
EAN 4046777427691

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Caisson ORSY® BULL robuste sans couvercle, pour le stockage en toute sécurité de trois systèmes de rangement à compartiments 8.4.1 ou 4.4.1

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Charge max. jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains !



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

592 x 390 x 400 mm

Matière

Aluminium

Contenu

67 L

Dimensions du système

8.4.1

Poids du produit (par pièce)

8700.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Coffret de rangement Sysko transparent 8.4.1

COFFRET ORSY VIDE TRANSPARENT 8.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent

COFFRET ORSY VIDE TRANSPARENT 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Elément raccord Pour ORSY® BULL

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 pcs