Caisson ORSY® BULL pour système de rangement à compartiments avec couvercle
ORSY BULL - caisson pour 8.4.2 avec couvercle
CAISSON FRONTAL TRAPPE ORSYBUL X.4.1
SYSTEMKOFFER
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Charge max. jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sûr
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 592 x 390 x 400 mm |
Matière | Aluminium |
Contenu | 67 L |
Dimensions du système | 8.4.2 |
Poids du produit (par pièce) | 8700.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!