Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisse à outils avec roulettes de transport

Caisse à outils à roulettes
COFFRE À OUTILS

Art. N° 071593 00

EAN 4038898411550

Prix affichés aux clients après connexion
Caisse à outils avec roulettes de transport

Art. N° 071593 00
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
Caisse à outils d'entretien robuste en plastique HDPE résistant aux chocs
  • Transport adapté grâce aux grands galets de roulement à billes

  • Une poignée rétractable télescopique et deux poignées de transport rembourrées supplémentaires

  • Serrures à bascule verrouillables, avec la même clé

  • Charnières en métal et renforts supérieurs

  • Deux panneaux porte-outils amovibles avec poches pour outils

  • Plateau inférieur avec grand espace de rangement

  • Compartiment à documents réglable

  • Charge maximale : 35 kg
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

370 mm

Largeur (A)

500 mm

Profondeur (B)

450 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyéthylène haute densité

Poids du produit (par pièce)

8597,500 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

470 x 390 x 297 mm

Bac inférieur, espace libre (longueur x largeur x hauteur)

410 x 370 x 110 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces 4 pièces

JEU DE PINCES, 4-TLG

Pince universelle, pince auto-ajustable, pince à bec demi-rond et pince coupante diagonale puissante
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces VDE, mixtes CEI 60900 8 pièces

ASSORTIMENT-DE-PINCES-VDE-MIXTES-8PCS
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
Pièces détachées pour ce produit:
Poignée pour caisse à outils à roulettes

SPREHNDL-(F.TLCASE-071593 00)

x 1 pcs
Serrure pour caisse à outils à roulettes

SPRELOK-(F.TLCASE-071593 00)