Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisse à outils à roulettes

Caisse à outils à roulettes
MALLETTE DE SERVICE 6600 G

Art. N° 0715930050

EAN 4048539434770

Prix affichés aux clients après connexion
Caisse à outils à roulettes

Art. N° 0715930050
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
Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures

Les outils restent rangés dans les poches au cours du transport


Grâce aux roulettes placées du côté large.



Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures


Fonds résistants aux chocs en polypropylène.



  • Une poignée télescopique et une poignée de transport robuste supplémentaire.

  • Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)

  • Charnières en métal et renforts supérieurs.

  • Deux panneaux porte-outils amovibles avec poches pour outils

  • Coque de fond avec séparateurs

  • Charge maximale : 35 kg
Indication

Caisse livrée sans outils.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

250 mm

Largeur (A)

485 mm

Profondeur (B)

385 mm

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

6693,000 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

460 x 345 x 210 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces 4 pièces

JEU DE PINCES, 4-TLG

Pince universelle, pince auto-ajustable, pince à bec demi-rond et pince coupante diagonale puissante
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces VDE, mixtes CEI 60900 8 pièces

ASSORTIMENT-DE-PINCES-VDE-MIXTES-8PCS
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
Pièces détachées pour ce produit:
Serrure pour caisses à outils dentretien en polypropylène

SPRELOK-(F.SERVCASE-0715930050)

x 1 pcs
Poignée pour caisses à outils dentretien en polypropylène

SPREHNDL-(F.SERVCASE-0715930050)