Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisse à outils à roulettes

Caisse outils roulettes, HDPE
CAISSE À OUTILS À ROULETTES-560X425X245

Art. N° 071593 001

EAN 4045727132104

Prix affichés aux clients après connexion
Caisse à outils à roulettes

Art. N° 071593 001
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
Caisse à outils d'entretien en HDPE

Robuste et résistante aux chocs


Grâce à ses fonds résistants aux chocs en plastique HDPE.



Transport facile sur le dos


  • Grands galets avec roulements à billes

  • Une poignée rétractable télescopique et une poignée de transport rembourrée supplémentaire


  • Serrures verrouillables (avec la même clé)

  • Charnières et renforts supérieurs en métal

  • 1 panneau porte-outils amovible avec poches pour ranger les outils

  • Fond avec séparations et panneau protecteur horizontal à poches

  • Poche à documents réglable

  • Charge maximale : 35 kg
Indication

Caisse livrée sans outils.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

245 mm

Largeur (A)

560 mm

Profondeur (B)

425 mm

Matière

Polyéthylène haute densité

Poids du produit (par pièce)

7893,000 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

450 x 345 x 185 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Poignée pour caisse à outils dentretien en HDPE

HNDL-(F.TLCASE-071593001)

x 1 pcs
Caisse à outils, accessoires

AY-WHEELTELEHNDL-TLCASE-(071593 001)

x 1 pcs
Serrure pour caisse à outils dentretien en HDPE

LOK-(F.SERVCASE-HDPE-071593001)

x 1 pcs
Caisse à outils, accessoires

LIDSUPPORT-(F.TLCASE-071593 001)-PAIR