Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisse à outils

Caisse à outils, caisse de service en aluminium
VALISE H.RESISTANCE ALUMINIUM H=170

Art. N° 071593 011

EAN 4024835281201

Prix affichés aux clients après connexion
Caisse à outils

Art. N° 071593 011
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
Caisse à outils d'entretien non équipée en aluminium avec un plateau à outils amovible comportant deux porte-outils mesurant jusqu'à 12 et 20 mm de diamètre
  • Conception stable haute qualité de la caisse grâce à un socle en aluminium anodisé

  • Un cadre en aluminium résistant à la déformation empêche toute pénétration de poussière

  • Serrures à bascule verrouillables (avec la même clé)

  • Charnières en métal robustes et renforts supérieurs

  • Poignée de transport rembourrée, pieds de support et roulettes sur la base

  • Fond (PS) doté de séparations et d'une planche à outils horizontale avec support pour un outil mesurant jusqu'à 20 mm de diamètre

  • Compartiment à documents rembourré
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

190 mm

Largeur (A)

490 mm

Profondeur (B)

390 mm

Matière

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

6100,000 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

435 x 315 x 180 mm