Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Caisse à outils

Caisse à outils
MALLETTE DE SERVICE 5300 G

Art. N° 071593 01

EAN 4011231750134

Prix affichés aux clients après connexion
Caisse à outils

Art. N° 071593 01
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
Caisse à outils d'entretien robuste et résistante aux chocs avec deux plateaux à outils et poches à outils amovibles
  • Fonds à double paroi en plastique PE haute qualité

  • Serrures à bascule verrouillables (avec la même clé)

  • Charnières en métal et renforts supérieurs

  • Poignée de transport en ABS rembourrée

  • Fond avec séparations et panneau protecteur horizontal à poches.

  • Compartiment à documents réglable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

205 mm

Largeur (A)

470 mm

Profondeur (B)

375 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyéthylène - PE

Poids du produit (par pièce)

6265,500 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

420 x 326 x 180 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Serrure pour caisse à outils

SPRELOKPAIRS-(F.TLCASE-07159301)

x 1 pcs
Poignée pour caisse à outils

SPREHNDL-(F.TLCASE-071593 01)

x 1 pcs
Caisse à outils, accessoires

AY-PALLET-UPPER-TLCASE-(071593 01)