Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13 Pour les soudeurs chevronnés

Cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13
CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE WSH3 9-13

Art. N° 0984690020

EAN 4056807907420

Prix affichés aux clients après connexion
Cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13 Pour les soudeurs chevronnés

Art. N° 0984690020
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
  • Fenêtre d'observation en retrait pour éviter les rayures

  • Très agréable à porter grâce à son poids réduit

  • Conception spéciale antifumée

  • Unité de commande à l'intérieur de la cagoule

  • Niveaux de protection 9 et 13 réglables en continu

  • Mode meulage

  • Convient aux travaux de soudage en hauteur
Indication
  • Ne convient pas pour le soudage au laser !

  • La sensibilité doit être réglée à l'arc !
Applications recommandées
Les niveaux de protection recommandés ne sont qu'une suggestion et sont conformes à la norme EN 169:2002. La sensibilité individuelle des yeux peut nécessiter un écart de ± 1.
Courant nominal1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
Electrode891011121314
WSH III 5-13nul11nul1nul1nul11
nul1nul1nul1nul1nul1nul1nul11WSH III 9-13
nul12nul13nul1nul1WSH III 10/11nul1nul1nul1nul1nul1nul1nul12nul13
MAG8910111213nul21
WSH III 5-13
nul2nul2nul2nul2nul2nul2nul2nul21WSH III 9-13
nul22nul23nul2WSH III 10/11nul2nul2nul2nul21nul22nul2nul2nul2nul2nul22
TIG 8910111213nul3nul3nul3nul3nul31nul3
WSH III 5-13
nul3nul3nul3nul3nul3WSH III 9-13
MIG métaux lourds 91011121314nul40nul4
WSH III 5-13nul42nul41nul42
nul4nul4nul4nul4nul4nul4nul4nul41WSH III 9-13
nul42nul43nul4nul4WSH III 10/11nul4nul4nul4nul4nul41nul43
MIG métaux légers, inoxydables, AI 1011121314nul43nul5
WSH III 5-13nul5nul5nul51nul5
WSH III 9-13
nul5nul5nul5nul5nul5nul5nul5nul5nul5nul5WSH III 10/11nul5nul5nul5nul5
Découpe plasma/soudage au microplasma 456789101112nul6nul6nul6nul61nul6nul61
nul6nul61WSH III 5-13
nul62nul63nul6nul6nul6nul6nul6nul6nul6WSH III 9-13
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation dans les procédés de soudage électrique, de soudage à impulsion et pour des applications de courant de soudage > 20 A.

Transmission de la lumière claire

Niveau de protection 4

Translucidité à l'état activé

Niveau de protection 9-13

Largeur x hauteur x épaisseur de cassette

110 x 90 x 9,5 mm

Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision

100 x 50 mm

Alimentation en énergie

Piles solaires et 2piles boutons 3V (CR2032) remplaçables

Protection UV et IR

Garantie permanente

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 70 °C

Normes

EN 379

Matière

Polyamide - PA

Temps de commutation clair-obscur min./max.

0-0 d

Couleur

Noir

Niveau de protection min./max.

9-13

Temps de commutation clair-obscur min.

0 d

Poids du produit (par pièce)

966,400 g

Temps de commutation clair-obscur

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Pièces détachées pour ce produit:
Ecran extérieur pour cagoules de soudeur automatiques WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 et WSH III 5-13

VITRE EXTERIEUR

x 2 pcs
Filtre pour le soudage Pour cagoule de soudeur automatique WSH III 9-13

DISP. ANTIREFLETS CAGOULE WSHIII 9-13

Dispositif antireflet automatique avec sélection du niveau de protection 9 à 13
x 1 pcs
Ecran interne

GLACE-DE-PROTECTION-INTERIEUR-984/700

x 5 pcs
Bandeau pour cagoules de soudeur automatiques

BANDEAU-POUR-SERRE-TETE-984/700/720

x 5 pcs
Serre-tête 4 points pour cagoules de soudeur automatiques

SERRE TETE