Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cagoule de soudage WSC 9-12

Cagoule de soudeur WSC 9-12

Art. N° 0984700300

EAN 4053479255002

Prix affichés aux clients après connexion
Cagoule de soudage WSC 9-12

Art. N° 0984700300
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
Protection antireflet légère et confortable avec obscurcissement automatique

Légère et très confortable


  • Matériaux légers en textile

  • Confort accru et contraintes réduites sur les muscles du cou grâce une répartition équilibrée du poids

  • Adaptable à n'importe quelle taille de tête


Protection optimale


Couverture optimale du visage, du cou et des oreilles pour éviter tout risque de brûlure.



Dispositif antireflet


  • Réglage en continu des niveaux de protection à partir de DIN 9-12

  • Mode de meulage pour désactiver le dispositif et effectuer un meulage sans clignotement intempestif

  • Champ de vision élargi au niveau du nez dans le dispositif antireflet

  • Piles remplaçables


Application universelle


Pour toutes les méthodes de soudage à l'arc : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG

Indication

Attention : ne convient pas pour le soudage au laser !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Transmission de la lumière claire

Niveau de protection 3

Translucidité à l'état activé

Niveau de protection 9-12

Poids

425 g

Marque d'homologation

CE, ANSI, AS/NZS

Norme EN

166, 175, 379

Alimentation en énergie

2piles boutons 3V (CR2032) remplaçables

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 60 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache de maintien

RTNCLIP-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

Adapté aux casquettes et à toutes les cagoules de soudeur automatiques Würth.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile bouton au lithium 3 V

PILE LITHIUM SS BLISTER 3V CR 2032

Faible niveau d'autodécharge
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
Pièces détachées pour ce produit:
Ecran extérieur Pour cagoules de soudeur WSC 9-12

PROTPLT-OUT

x 5 pcs
Verre interne Pour cagoules de soudeur WSC 9-12

PROTPLT-IN-WELDCAP-WSC-9-12

x 5 pcs
Protection textile de la tête et du cou

PROTECTION TEXTILE DE LA TETE ET DU COU

Pour cagoule de soudeur WSC 9-12
x 1 pcs
Repose-nez

SUPPORT NASAL WSC 9-12

Pour casquette de soudeur WSC 9-12
x 5 pcs
Couvercle de batterie

BTRYCOV-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

Pour casquette de soudeur WSC 9-12
x 2 pcs