Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadre de suspension réglable Varisia

Cadre à accrocher réglable Varisia

Art. N° 0683585003

EAN 4050641888686

Prix affichés aux clients après connexion
Cadre de suspension réglable Varisia

Art. N° 0683585003
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
Avec coulisses à extension complète, Soft-Close
  • Système d'aménagement flexible de placard, rapidement et facilement adaptable à l'espace disponible

  • Largeur d'élément compact de 410 à 1 100 mm

  • Largeur de cadre ajustable jusqu'à 140 mm

  • Profondeur d'installation compacte à partir de 530 mm

  • Hauteur d'installation variable en fonction de l'agencement du cadre

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium