Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadre de support central

Cadre de support central
JOUE CENTRALE-380X40X420
ORSYMOBIL

Art. N° 0963002007
EAN 4050642654679
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Usage bilatéral
  • A intervalle de 30 mm

  • En acier haute résistance revêtu par poudre

  • Profilé de caisse stable

  • Latéralement avec découpes carrées pour s'adapter aux différents systèmes de crochets

  • Extension possible avec cadre de support supplémentaire

  • Disponible en différentes hauteurs et profondeurs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur de construction

380 mm

Hauteur

420 mm

Poids du produit (par pièce)

2.200 kg

Désignation du type

VM007

Largeur

40 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de plancher

EQUERRE FOND (PIECE)-380

ORSYMOBIL
Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
x 1 pcs
Kit de support de plancher

KIT EQUERRE FOND POUR JOUE -380

ORSYMOBIL
Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
x 1 pcs