Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadre de support

Cadre de support
JOUE DROITE-V-7016-VS -330X20X420 MM

Art. N° 0963024106

EAN 4050642654174

Prix affichés aux clients après connexion
Cadre de support

Art. N° 0963024106
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
Dans multi-grille 30 mm
  • En acier haute résistance revêtu par poudre

  • Profilé de caisse stable

  • Latéralement avec découpes carrées pour s'adapter aux différents systèmes de crochets

  • Extension possible par cadre de support supplémentaire

  • Disponible en différentes hauteurs et profondeurs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur de construction

330 mm

Hauteur

420 mm

Poids du produit (par pièce)

1,410 kg

Désignation du type

VS106

Largeur

20 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de support de plancher

KIT DE FIXATION AU PLANCHER-VBWS05-330MM

Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
x 1 pcs
Support de plancher

SUPPORT PLANCHER-VBW007-330 MM

Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule