Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadre de support

Cadre de support
JOUE DROITE -330X20X270

Art. N° 0963024102
EAN 4050642654136
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dans multi-grille 30 mm
  • En acier haute résistance revêtu par poudre

  • Profilé de caisse stable

  • Latéralement avec découpes carrées pour s'adapter aux différents systèmes de crochets

  • Extension possible par cadre de support supplémentaire

  • Disponible en différentes hauteurs et profondeurs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur de construction

330 mm

Hauteur

270 mm

Poids du produit (par pièce)

0.800 kg

Désignation du type

VS102

Largeur

20 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de support de plancher

KIT EQUERRES FOND POUR JOUE -330

ORSYMOBIL
Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
x 1 pcs
Support de plancher

EQUERRE FOND (PIECE)-330

ORSYMOBIL
Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
x 1 pcs