Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadre à dossiers suspendus OrgaAer

Cadre à dossiers OrgaAer 328 x 333 x 241
ZB-HAENGEKORB-BUERO-KST-SILBERGRAU

Art. N° 0684602871
EAN 4049557948317

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Pour une longueur nominale de 740 mm : deux cadres suspendus, pour une longueur nominale de 540 mm : avec adaptateur



Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A agencer dans les tiroirs

Couleur

Aluminium blanc, similaire à RAL 9006

Matière

Plastique

Finition

Brut

Largeur (B)

328 mm

Hauteur (H)

241 mm

Profondeur (T)

333 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur OrgaAer

ZB-ADAPTER-BUERO-KST-SILBERGRAU

Pour cadre à dossiers suspendus
x 1 pcs
Adaptateur OrgaAer

ZB-ADAPTER-BUERO-KST-SCHWARZ

Pour cadre à dossiers suspendus
x 1 pcs
Plinthe OrgaAer

ZBAUFSTECKLEISTENBUEROSCHWARZ328MM

Pour cadre à dossiers suspendus
x 1 pcs
Plinthe OrgaAer

ZBAUFSTECKLEISTENBUEROSCHWARZ478MM

Pour cadre à dossiers suspendus
x 1 pcs