Cadre Nova Pro Classic H90
Cadre Nova Pro Classic H90
NOVA-PRO-CLASSIC-GRIS-H90-L500
GRASS
NOVA PRO CLASSIC

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Panneau d'habillage adapté pour Crystal
- Excellentes propriétés de fonctionnement
- Stabilité maximale
- Valeurs de réduction minimales
- Le panneau frontal peut être monté et démonté sans outils
- Aucune préparation au sol nécessaire
- Base et paroi arrière de même largeur
- Utilisation idéale de l'espace de stockage avec des parois internes droites et une largeur d'installation étroite
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur nominale | 500 mm |
Hauteur | 90 mm |
Couleur | Argent métallique |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Ajustement latéral | +/- 1,5mm |
Profondeur d'installation minimum | 503 mm |
Design | Conditionné par paire |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!