Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas, type 99

Cadenas type 99

Art. N° 0688904650

EAN 4062856007981

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas, type 99

Art. N° 0688904650

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La combinaison ne peut pas être modifiée accidentellement
  • La combinaison ne peut être modifiée qu'après l'ouverture à l'aide d'une clé séparée

  • Idéal pour les conditions climatiques extrêmes

  • Double verrouillage

  • Grand nombre de systèmes de verrouillage différents
Indication

Pour ouvrir le cadenas, entrer la combinaison et pousser la manille vers le bas. La manille ne sort pas du cadenas par elle-même. Pour fermer le cadenas, modifier la combinaison et enfoncer la manille.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

A l'air libre, Intérieur

Largeur du boîtier (A)

51 mm

Nombre de rouleaux de numéros

4 PCS

Matière du boîtier

Laiton

Matière de la manille du cadenas

Acier inoxydable

Épaisseur du boîtier (B)

24,5 mm

Hauteur du boîtier (C)

41 mm

Diamètre de l'arc (D)

8 mm

Hauteur de l'arceau (E)

30 mm

Largeur de l'arceau (F)

25 mm

Convient pour

Casier, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons