Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas, type 97

Cadenas type 97
PADLOK-TYP 97-ZD-40MM

Art. N° 0688904740

EAN 4062856007233

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas, type 97

Art. N° 0688904740
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
Ouverture rapide sans clé
  • Rouleaux numérotés anti-crochetage

  • Haut niveau de protection anticorrosion

  • Double verrouillage

  • Force d'arrachement élevée de la manille

  • La manille et les pièces du mécanisme de verrouillage sont trempées
Indication

Pour verrouiller, appuyer sur la manille et modifier le code numérique.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Intérieur

Largeur du boîtier (A)

40 mm

Verrouillage du niveau de sécurité

4

Nombre de rouleaux de numéros

4 PCS

Matière du boîtier

Zinc moulé sous pression

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Couleur

Noir

Couleur du clip

Noir

Surface de la boucle

Peint

Surface du clip

Peint

Épaisseur du boîtier (B)

15 mm

Hauteur du boîtier (C)

54 mm

Diamètre de l'arc (D)

6 mm

Hauteur de l'arceau (E)

32 mm

Largeur de l'arceau (F)

23,4 mm

Convient pour

Casier, Boîte à outils, Servante d'outillage, Pêne dormant, Moraillons