Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas de sécurité, type 1

Cadenas de sécurité type 1

Art. N° 0688905010

EAN 4062856533169

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas de sécurité, type 1

Art. N° 0688905010
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
Verrouillage forcé, la clé ne peut être retirée qu'une fois le cadenas verrouillé
  • Cadenas non conducteur avec boîtier et anse en polyamide résistant aux chocs

  • Seule la personne effectuant l'entretien peut avoir les clés

  • Le cadenas peut être étiqueté avec le nom et le numéro de téléphone de l'employé

  • Peut être utilisé à des températures basses et élevées (de -57 °C à +177 °C)

  • Numéro de clé sur le cadenas et la clé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien et réparation de machines, usines

Type d'application

Intérieur

Largeur du boîtier (A)

38 mm

Type de fermeture

Varié

Matière du boîtier

Métal

Matière de la couche de protection

Plastique

Matière de la manille du cadenas

PA - Polyamide

Matériau des touches

Laiton

Couleur de la couche de protection

Rouge

Couleur du clip

Noir

Surface de la clé

Nickelé

Nombre de clés

2

Épaisseur du boîtier (B)

20 mm

Hauteur du boîtier (C)

45 mm

Diamètre de l'arc (D)

6 mm

Hauteur de l'arceau (E)

38 mm

Largeur de l'arceau (F)

20 mm

Convient pour

E-Mobility