Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas circulaire

Cadenas circulaire
CADENAS-CIRCULAIRE-A2-70MM

Art. N° 0688904840

EAN 4062856008117

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas circulaire

Art. N° 0688904840
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
La petite ouverture de la manille offre une protection maximale contre les attaques
  • Une combinaison individuelle peut être sélectionnée librement

  • 10 000 fermetures différentes possibles

  • Protection anticorrosion optimale

  • Verrouillage d'un côté
Indication

La combinaison peut être facilement modifiée lorsque le cadenas est ouvert. Pour modifier la combinaison, il suffit de tourner la fente située à l'arrière d'un quart de tour dans le sens horaire.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Intérieur

Largeur du boîtier (A)

71,4 mm

Nombre de rouleaux de numéros

4 PCS

Matière du boîtier

Acier inoxydable

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Surface de la boucle

Acier inoxydable FINISH

Surface du clip

Chromé

Épaisseur du boîtier (B)

28 mm

Hauteur du boîtier (C)

45 mm

Diamètre de l'arc (D)

9 mm

Hauteur de l'arceau (E)

14 mm

Largeur de l'arceau (F)

24 mm

Convient pour

Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons