Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas à cylindre pour demi-cylindre profilé

Cadenas à cylindre

Art. N° 0688904751

EAN 4053479223216

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas à cylindre pour demi-cylindre profilé

Art. N° 0688904751
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
Support verrouillable des deux côtés


Stabilité accrue



Le cadenas est livré sans demi-cylindre


Les demi-cylindres adaptés 30/10 mm ou 31/10 mm NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG et 3 KS Plus doivent être commandés séparément



Peut être intégré à des systèmes de verrouillage nouveaux ou existants

Indication

Au moment du montage du demi-cylindre, s'assurer que le panneton est décalé par rapport au logement du cylindre. C'est seulement là qu'il est garanti que le demi-cylindre ne peut être enlevé du cadenas sans la clé. Cadenas sans demi-cylindre.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

A l'air libre

Largeur du boîtier (A)

50 mm

Matière de la manille du cadenas

Acier inoxydable

Surface du clip

Brut

Épaisseur du boîtier (B)

27,2 mm

Hauteur du boîtier (C)

46 mm

Diamètre de l'arc (D)

8 mm

Hauteur de l'arceau (E)

40 mm

Largeur de l'arceau (F)

27 mm

Convient pour

Casier, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Demi-cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-H-6PIN-ML-(NI)-30X10MM