Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas Type 99 avec verrou en U haut

Cadenas type 99 avec verrou en U haut

Art. N° 0688904656

EAN 4062856007967

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas Type 99 avec verrou en U haut

Art. N° 0688904656

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Il n'est pas possible de modifier accidentellement la combinaison
  • La combinaison ne peut être modifiée qu'après l'ouverture à l'aide d'une clé séparée

  • Grâce au verrou en U haut, le cadenas peut être placé plus facilement à différents endroits

  • Idéal pour les conditions climatiques extrêmes

  • Double verrouillage

  • Grand nombre de systèmes de verrouillage différents
Indication

Pour ouvrir le cadenas, entrer la combinaison et pousser le verrou en U vers le bas. Le verrou en U ne sort pas du cadenas par lui-même. Pour fermer le cadenas, modifier la combinaison et enfoncer le verrou en U.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

A l'air libre, Intérieur

Largeur du boîtier (A)

51,9 mm

Nombre de rouleaux de numéros

4 PCS

Matière du boîtier

Laiton

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Surface du clip

Chromé

Nombre de clés

1 PCS

Épaisseur du boîtier (B)

24,5 mm

Hauteur du boîtier (C)

41 mm

Diamètre de l'arc (D)

8 mm

Hauteur de l'arceau (E)

57 mm

Largeur de l'arceau (F)

25,5 mm

Convient pour

Casier, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Bagages, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons