Cadenas Splash
Cadenas Splash
CADENAS SPLASH ALU NOIR 45 MM
Art. N° 0688904580
EAN 4062856007943
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le revêtement en plastique et le cache de protection empêchent les dommages et l'infiltration d'humidité
- Mécanisme interne antirouille
- Le cadenas se ferme rapidement car aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture
- Double verrouillage
- Chaque cadenas est livré avec deux clés
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | A l'air libre, Intérieur |
Largeur du boîtier (A) | 48,5 mm |
Verrouillage du niveau de sécurité | 5 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Matière de la couche de protection | Plastique |
Matière de la manille du cadenas | Acier trempé |
Matériau des touches | Laiton |
Couleur de la couche de protection | Noir |
Surface de la boucle | Revêtement plastique |
Surface de la clé | Nickelé |
Surface du clip | Revêtement plastique |
Nombre de clés | 2 PCS |
Épaisseur du boîtier (B) | 27 mm |
Hauteur du boîtier (C) | 37 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 8,5 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 21,4 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 18,8 mm |
Convient pour | Boîte à outils, Servante d'outillage, Bagages, Pêne dormant, Moraillons |
Nombre de fermetures possibles | 500 PCS |