Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cadenas Magno

Cadenas, Magno
CADENAS LAITON SÉRIE F

Art. N° 0688904030

EAN 4047376568341

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas Magno

Art. N° 0688904030
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
A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
  • Mécanisme interne antirouille

  • Le cadenas se ferme rapidement, car aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture

  • Grand nombre de systèmes de verrouillage différents

  • Clé plate paracentrique

  • Chaque cadenas est livré avec deux clés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Intérieur

Largeur du boîtier (A)

30 mm

Type de fermeture

Varié

Verrouillage du niveau de sécurité

4

Design

4 broches

Matière du boîtier

Laiton

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Matériau des touches

Laiton

Surface de la clé

Nickelé

Surface du clip

Chromé

Nombre de clés

2 PCS

Épaisseur du boîtier (B)

12,8 mm

Hauteur du boîtier (C)

28,5 mm

Diamètre de l'arc (D)

5 mm

Hauteur de l'arceau (E)

17 mm

Largeur de l'arceau (F)

16 mm

Convient pour

Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons

Nombre de fermetures possibles

300 PCS