Cadenas Karat Avec 6 clés
Cadenas, Karat
VORHAENGSHLO-KARAT-MS-40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilité accrue, car le support se verrouille des deux côtés
- Mécanisme interne antirouille
- Le cadenas se ferme rapidement, car aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture
- Grand nombre de systèmes de verrouillage différents
- Clé plate paracentrique
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Intérieur |
Largeur du boîtier (A) | 40 mm |
Type de fermeture | Varié |
Matière de la manille du cadenas | Acier trempé |
Matériau des touches | Acier |
Surface de la clé | Nickelé |
Surface du clip | Chromé |
Nombre de clés | 6 PCS |
Épaisseur du boîtier (B) | 12,8 mm |
Hauteur du boîtier (C) | 31 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 6 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 23,5 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 23 mm |
Convient pour | Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons |