Cadenas Atlantic
Cadenas, Atlantic
VORHAENGSHLO-ATLANTIC-MS-50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La barre se verrouille des deux côtés
- Mécanisme interne antirouille
- Le cadenas se verrouille rapidement : aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture
- Grand nombre de serrures différentes
- Clé plate paracentrique
- Avec barre de protection
- Chaque cadenas est livré avec deux clés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les bateaux, les yachts, les bâtiments côtiers, etc.
![]() | |
Type d'application | A l'air libre, Intérieur |
Largeur du boîtier (A) | 54 mm |
Type de fermeture | Varié |
Design | Revêtement plastique |
Matière de la manille du cadenas | Acier inoxydable |
Matériau des touches | Acier |
Surface de la clé | Nickelé |
Nombre de clés | 2 PCS |
Épaisseur du boîtier (B) | 18.7 mm |
Hauteur du boîtier (C) | 53.5 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 8 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 19.5 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 28 mm |
Convient pour | Conteneur, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons |