Cache pour construction de fenêtres
Cache pour construction de fenêtres
CACHE-P/CONSTRUCTION-FENETRE-BLC-Ø10,5
Art. N° 0590000001
EAN 4049557341644
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Parfait pour la fermeture a posteriori des feuillures de fenêtre
- Montage facile
- Conception à blocage positif
Un pré-perçage jusqu'à 10,6 mm de diamètre max., associé à une mise en place conforme des caches, garantit l'étanchéité en présence de sollicitations.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre extérieur (d1) | 11,5 mm |
Hauteur (h1) | 5,5 mm |
Diamètre extérieur 2 (d2) | 8 mm |
Diamètre extérieur 3 (d3) | 11,5 mm |
Compatible avec le diamètre de trou de perçage | 10,6 mm |