Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cache pour capteur de stationnement

Cache pour capteur de stationnement

Art. N° 0818108018

EAN 4062856084012

Prix affichés aux clients après connexion
Cache pour capteur de stationnement

Art. N° 0818108018
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
Permet de couvrir rapidement et en toute sécurité les capteurs de stationnement intégrés pendant la peinture et le polissage
  • Grâce aux tampons de masquage autocollants, les capteurs de stationnement de véhicules jusqu'à ∅18 mm sont masqués en quelques secondes

  • La contamination et les dysfonctionnements du capteur sont évités

  • La dépose des capteurs n'est plus nécessaire

  • Pratique à utiliser grâce à sa languette à préhension sécurisée pour l'application et le retrait des tampons

  • Ne laisse pas de résidus

  • Résistance thermique jusqu'à 200 °C
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet de couvrir rapidement et en toute sécurité les capteurs de stationnement intégrés pendant la peinture et le polissage

Matière

Plastique

Longueur

18 mm

Largeur

18 mm

Épaisseur de film

80 µm

Résistance thermique max.

200 °C