Cache en plastique pour profilé WAPS
Cache en plastique pour profilé WAPS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de profil | B |
Convient pour largeur de flûte (N) | 8 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Largeur (b1) | 30 mm |
Épaisseur (s1) | 4 mm |
Diamètre du tenon (d1) | 7.6 mm |
Dimension de la grille | 30 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3.940 g |