Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Art.-nr. 0502715016

EAN 4099618414183

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Art.-nr. 0502715016
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
For tensioning and cutting plastic cable ties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabelbanden

max. 4,8 mm

Lengte

165 mm

Min./max. trekkracht

60-155 N

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Rood, Zwart

Productgewicht (per stuk)

348,750 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, naturel

KABELBINDER-(UL-IEC)-TRANSP-4,8X370

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnenshuis
x 100 st
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart

KABELBINDER-(UL-IEC)-ZWART-4,8X370

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten
x 100 st
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-ZWART-4,8X360

Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart

KBLBIND-METAALLIP-ZW-4,8X361MM

Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in buiten- en binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte