Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cable tie release pliers for plastic cable ties

Cable tie release pliers for plastic cable ties

Art. N° 0502715017

EAN 4099618414190

Prix affichés aux clients après connexion
Cable tie release pliers for plastic cable ties

Art. N° 0502715017
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
For safe trimming and loosening of plastic cable ties
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour collier attache-câble

max. 9.5 mm

Longueur

172 mm

Couleur

Noir, Rouge

Poids du produit (par pièce)

108,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel

COLLIER BLANC SANS HALOGENE 4.8X370

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur
x 100 pcs
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir

COLLIER NOIR SANS HALOGENE 4.8X370

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur
x 100 pcs
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X360

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir

CBLTIE-METLATCH-BLCK-4,8X361MM

Collier de serrage pour le regroupement de câbles, de faisceaux de câbles et autres faisceaux de câbles dans des installations extérieures et intérieures, avec des exigences accrues en matière de résistance minimale à la traction.