Cable tie holder plastic 86x54
Cable tie holder plastic 86x54
Art.-nr. 0877100600
EAN 4099618311352
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte | 89 x 57 mm |
Montagesoort | Met kabelbinder |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor kabelbinderbreedte max. | 7,9 mm |
Geschikt voor kabelbinderdikte max. | 1,6 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 5,5 x 4,3 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 130 °C |
UV-bestendig | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!