Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural

Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural

Art. N° 0502271015
EAN 4099618351792

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

4.8 mm

Longueur

290 mm

Diamètre du paquet min./max.

3-78 mm

Force de résistance min.

222 N

Résistance thermique min./max.

-60 jusqu'à +85 °C

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Inflammable

V2

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

Naturel

Design

Outil d'aide au filetage

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cable-tie tensioners for plastic cable ties

COLLET-CBLTIE-F.PLASTICCABLETIE

For tensioning and cutting plastic cable ties
x 1 pcs