Câble silicone SIFF
Câble en silicone SIFF, fil simple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conducteur : fil de cuivre étamé (CuSn)
Meilleure protection anticorrosion
Isolant : Silicone E12 conforme à la norme VDE 0282 Partie 1
Pour un excellent comportement de flexion, durable
Résistance accrue à la chaleur
Pour une vaste gamme d'applications
Sans halogène
Ne favorise pas la propagation du feu
Résiste à un grand nombre d'huiles, d'alcools et d'autres produits chimiques
Conforme à la norme EN 60228/VDE 0295 cl. 6
Fiches de données de sécurité(X)
Répare les câbles défectueux dans les portes, les hayons et les couvercles de coffre à bagages
Pour les applications à haute température et nécessitant des capacités de torsion élevées
Section de câble | 0.75 mm² |
Couleur | Rouge |
Nombre de cordons x diamètre du cordon | 384 x 0,05 mm |
Diamètre extérieur | 2.1 mm |
Longueur | 10 m |
Température d'utilisation min./max. | -35 jusqu'à 180 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!