Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble silicone SIFF

Câble en silicone SIFF, fil simple

Art. N° 0770260150
EAN 4058794994933

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fil simple ultrafin et extrêmement flexible

Conducteur : fil de cuivre étamé (CuSn)


Meilleure protection anticorrosion



Isolant : Silicone E12 conforme à la norme VDE 0282 Partie 1


Pour un excellent comportement de flexion, durable



Résistance accrue à la chaleur


Pour une vaste gamme d'applications



Sans halogène



Ne favorise pas la propagation du feu



Résiste à un grand nombre d'huiles, d'alcools et d'autres produits chimiques

Conforme à la norme EN 60228/VDE 0295 cl. 6

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Répare les câbles défectueux dans les portes, les hayons et les couvercles de coffre à bagages


Pour les applications à haute température et nécessitant des capacités de torsion élevées

Section de câble

1.5 mm²

Couleur

Noir

Nombre de cordons x diamètre du cordon

392 x 0,07 mm

Diamètre extérieur

2.4 mm

Longueur

10 m

Température d'utilisation min./max.

-35 jusqu'à 180 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs