Câble métallique avec embout crochet pour bac acier
Câble métallique avec embout crochet bac acier
Art. N° 5255000601
EAN 4052712175756
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Possibilité de mise en œuvre en angle sans rails de montage
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage
![]() | |
Longueur des extrémités de câble métallique (L) | 60 mm |
Diamètre du crochet2 (ØD) | 5 mm |
Diamètre de corde | 2 mm |
Hauteur (H) | 24 mm |
Longueur de câble métallique | 1 m |
Charge admissible | 0,55 kN |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 31,900 g |
Finition | Zingué |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!