Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique avec embout à œillet de 90°

Embout de câble métallique avec œillet de 90°
CABLE Ø2 MM EMB. OEILLET 90° LGR 3 M

Art. N° 5255000633

EAN 4052712176029

Prix affichés aux clients après connexion
Câble métallique avec embout à œillet de 90°

Art. N° 5255000633

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage

Longueur des extrémités de câble métallique (L)

38 mm

Diamètre de corde

2 mm

Hauteur (H)

25 mm

Épaisseur du matériau (t)

3 mm

Diamètre de l'œillet (ØDi)

7,5 mm

Longueur de câble métallique

3 m

Charge admissible

0,55 kN

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

66,200 g

Finition

Zingué

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Largeur (B)

12 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
x 30 pcs