Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique Sur bobines légères en plastique

Câble métallique sur bobine
CÂBLE EN ROULEAU-(2,5)MM-50M

Art. N° 5255000520

EAN 4052712175732

Prix affichés aux clients après connexion
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

Art. N° 5255000520

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
  • Section transversale 7 x 7

  • Installation rapide et sans outil à l'aide du support de câble métallique


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage

Diamètre de corde

2,5 mm

Longueur de câble métallique

50 m

Charge admissible

0,7 kN

Matière

Acier

Longueur (LG)

50000 mm

Poids du produit (par pièce)

26,140 g

Finition

Zingué

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique

PINCE COUPE CABLES UNIVERSELLE

Pour couper les câbles, les câbles métalliques et cordes à piano.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
x 30 pcs
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW2 W-FIX Ø2.5 - 3 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
x 30 pcs