Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4

Câble DIN 3055 acier inoxydable A4 7 x 7
CÂBLE-WN3055-A4-7X7-D4

Art. N° 5176006004
EAN 4050641657244

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Résistance nominale des fils : 1 570 N/mm²

En raison des 7 brins compris dans les 7 câbles, le câble métallique 7x7 est plus rigide que le câble 7x19 mais plus flexible que le câble 1x19.

Indication

Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

4 mm

Force de rupture calculée

10.80 kN

Force de rupture min.

9.01 kN

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métallique

RIDOIR-FOURCHE/TERMIN-CÂBLE-MET-A4-D4

Selon WN 5176 018, acier inoxydable A4, soudé, fourche/terminal câble métallique
x 10 pcs
Ridoir Fermé avec fourche/borne

RIDOIR CHAPE USINÉE/TERM D- 4 MM/M8, A4

Acier inoxydable A4, tourné
x 10 pcs
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D4

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 10 pcs
Terminal de câble métallique Avec fourche

EMBOUT À CHAPE USINÉE D- 4 MM, A4

Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
x 10 pcs
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

EMBOUT À IL D- 4 MM, A4

Acier inoxydable A4
x 10 pcs
Terminal à rouleau pour câble métallique avec filetage à droite

TERMINAISON FILETÉE À SERT, DR D- 4 MM/M

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs
Mini-embout cylindrique Avec filetage externe

MINI TERM. FILETÉE, DROIT D- 4 MM/M6, A4

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à droite
x 10 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D4

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à gauche
x 10 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-DROIT-LONG-A4-D4

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à droite
x 10 pcs
Mini terminal à rouleau Avec filetage mâle

MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-GAUCHE-LONG-A4-D4

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à gauche
x 10 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à droite interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-DROIT-A4-D4

x 10 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à gauche interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-GAUCHE-A4-D4

x 10 pcs
Ridoir Acier inoxydable A4, fermé

RIDOIR CHAPE ARTICULÉE/TERM. D- 4 MM/M8,

Avec chape articulée et terminaison câble métallique
x 5 pcs
Vis à tête cylindrique bombée

TERM. À TÊTE CYL. B. À SERTIR D- 4 MM,

x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D4

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs