Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4

Câble DIN 3055 acier inoxydable A4 7 x 7
CÂBLE-WN3055-A4-7X7-D2

Art. N° 5176006002
EAN 4050641657152

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Résistance nominale des fils : 1 570 N/mm²

En raison des 7 brins compris dans les 7 câbles, le câble métallique 7x7 est plus rigide que le câble 7x19 mais plus flexible que le câble 1x19.

Indication

Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

2 mm

Force de rupture calculée

2.69 kN

Force de rupture min.

2.25 kN

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D2

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 10 pcs
Terminal à rouleau pour câble métallique avec filetage à droite

TERMINAISON FILETÉE À SERT, DR D- 2 MM/M

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D2

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs