Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique 7 x 19 Acier inoxydable A4

Câble métallique inox A4 DIN 3060 7x19

Art. N° 5176004006

EAN 4050641656797

Prix affichés aux clients après connexion
Câble métallique 7 x 19 Acier inoxydable A4

Art. N° 5176004006
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
  • Câble métallique très flexible grâce aux 7 brins, comprenant chacun 19 fils

  • Cela permet un rayon de courbure particulièrement serré
Indication

Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

6 mm

Force de rupture calculée

23,40 kN

Force de rupture min.

18,80 kN

Normes

WN 3060

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ridoir en acier inoxydable A4,

TURNBCKL-FRK/TRML-CLOS-WELDED-A4-D6

Fermé avec fourche/borne
x 5 pcs
Ridoir Fermé avec fourche/borne

RIDOIR-CHAPE-USINEE/TERM-A4-6MM/M12

Acier inoxydable A4, tourné
x 5 pcs
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-WN5176022-A4-Ø6MM

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 5 pcs
Terminal de câble métallique Avec fourche

EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-A4-Ø6MM

Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
x 5 pcs
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

EMBOUT-A-IL-A4-Ø6MM

Acier inoxydable A4
x 5 pcs
Terminaison pour câble métallique en acier inoxydable A4 avec écrou à filetage à droite

TERMINAISON-FILETEE-A-SERT-DE-Ø6MM

x 5 pcs
Mini-embout cylindrique Avec filetage externe

MINI-TERM-FILETEE-DROIT-A-Ø6MM/M10

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à droite
x 5 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø6MM

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à gauche
x 5 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-DROIT-LONG-A4-Ø6

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à droite
x 5 pcs
Mini terminal à rouleau Avec filetage mâle

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-GAUCHE-LONG-A4-Ø6

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à gauche
x 5 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à droite interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-DROIT-A4-Ø6MM

x 5 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à gauche interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-GAUCHE-A4-Ø6MM

x 5 pcs
Ridoir en acier inoxydable A4, fermé

RIDOIR-CHAPE-ARTICULEE-TERM-Ø6MM-M12

Avec chape articulée et terminaison câble métallique
x 5 pcs
Terminaison à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4

TERM-A-TETE-CYL-B-A-SERTIR-Ø6MM

Convient aux applications marines
x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø6MM

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 5 pcs